Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 810 mm, RAL7021/9010 | CA5896-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 810 mm, RAL7021/9010 | CA5896-9010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 810 mm, RAL7021/9010 | CA5896-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5896-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-22
EAN/GTIN:
     4060061658066
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 810 mm, RAL7021/9010 | CA5896-9010

Garderobenschrank mit Sockel
Anzahl Abteile/Türen: 2
Für 1 Person
Abteilbreite 400 mm
HxBxT: 1800 x 810 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteilbreite mm:
400
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,01*
€ 559,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,87*
€ 544,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,02*
€ 526,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 163,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 164,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 212,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 212,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 277,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 280,57*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,42*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,568*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.