Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5894-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5894-2000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5894-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA5894-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-40
EAN/GTIN:
     4025314570984
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/2000 | CA5894-2000

Garderobenschrank mit Sockel
Anzahl Abteile/Türen: 4
Für 2 Personen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1800 x 1190 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,71*
€ 708,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,25*
€ 682,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,79*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.