Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5892-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5892-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5892-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5892-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-20
EAN/GTIN:
     4055404291253
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5892-5021

Garderobenschrank mit Sockel
Anzahl Abteile/Türen: 2
Für 1 Person
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1800 x 610 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,50*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,528*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,01*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,534*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,89*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,79*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 240,85*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 259,68*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 275,73*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 305,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.