Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/3000 | CA5892-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/3000 | CA5892-3000
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/3000 | CA5892-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5892-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-20
EAN/GTIN:
     4060061609907
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Türen, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/3000 | CA5892-3000

Garderobenschrank mit Sockel
Anzahl Abteile/Türen: 2
Für 1 Person
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1800 x 610 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,60*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,568*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,514*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 152,71*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,44*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 240,77*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 261,56*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 276,14*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 307,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.