Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5888-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5888-5021
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5888-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5888-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8210-20
EAN/GTIN:
     4056211158678
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/5021 | CA5888-5021

Garderobenschrank mit Füßen
Anzahl Abteile: 2, Anzahl Türen: 1
Für 1 Person
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Tür in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteilbreite mm:
300
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,38*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.