Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7021/5012 | CA5868-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7021/5012 | CA5868-5012
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7021/5012 | CA5868-5012
Artikel-Nr.:
     261-CA5868-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-30
EAN/GTIN:
     4025314575248
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7021/5012 | CA5868-5012

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 3 mit je 300 mm breite
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen lichtblau RAL 5012
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Tür:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,52*
€ 766,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,41*
€ 758,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,38*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,024*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,608*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,03*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.