Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x400er Abteile, 7035/5021 | CA5849-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x400er Abteile, 7035/5021 | CA5849-5021
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x400er Abteile, 7035/5021 | CA5849-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5849-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-42
EAN/GTIN:
     4025314593716
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x400er Abteile, 7035/5021 | CA5849-5021

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 4 mit je 400 mm breite
HxBxT 2090 x 1590 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen wasserblau RAL 5021
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1590
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Tür:
Wasserblau RAL 5021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,14*
€ 1.334,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,93*
€ 1.332,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,74*
€ 1.272,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,92*
€ 1.226,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,33*
€ 1.158,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,47*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,538*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,04*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.