Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 3x400er Abteile, 7035/9010 | CA5847-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 3x400er Abteile, 7035/9010 | CA5847-9010
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 3x400er Abteile, 7035/9010 | CA5847-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5847-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-32
EAN/GTIN:
     4060061659599
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 3x400er Abteile, 7035/9010 | CA5847-9010

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 3 mit je 400 mm breite
HxBxT 2090 x 1200 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen reinweiß RAL 9010
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,06*
€ 979,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,76*
€ 974,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,79*
€ 918,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,24*
€ 880,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,43*
€ 846,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,31*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,42*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.