Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x300er Abteile, 7021/9010 | CA5842-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x300er Abteile, 7021/9010 | CA5842-9010
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x300er Abteile, 7021/9010 | CA5842-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5842-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-40
EAN/GTIN:
     4051803480359
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x300er Abteile, 7021/9010 | CA5842-9010

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 4 mit je 300 mm breite
HxBxT 2090 x 1190 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen reinweiß RAL 9010
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,44*
€ 988,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,90*
€ 984,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,39*
€ 953,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,22*
€ 915,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,22*
€ 843,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,37*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,528*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,01*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.