Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x300er Abteile, 7035/3000 | CA5837-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x300er Abteile, 7035/3000 | CA5837-3000
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x300er Abteile, 7035/3000 | CA5837-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA5837-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-20
EAN/GTIN:
     4025314584554
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 2x300er Abteile, 7035/3000 | CA5837-3000

Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank
Sitz HxT 420 x 315 mm
Anzahl Abteile: 2 mit je 300 mm breite
HxBxT 2090 x 610 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen feuerrot RAL 3000
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
2090
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Farbe Tür:
Feuerrot RAL 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,48*
€ 481,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,55*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 4,984*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.