Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/9010 | CA5836-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/9010 | CA5836-9010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/9010 | CA5836-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5836-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-42
EAN/GTIN:
     4050646086131
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/9010 | CA5836-9010

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1590 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1590
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,33*
€ 1.014,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,18*
€ 1.010,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,91*
€ 968,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,14*
€ 931,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,15*
€ 878,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 163,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 214,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 212,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 277,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 279,51*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,40*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,538*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,04*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.