Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/7021 | CA5836-7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/7021 | CA5836-7021
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/7021 | CA5836-7021
Artikel-Nr.:
     261-CA5836-7021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-42
EAN/GTIN:
     4025314564280
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 4 Abteile, Breite 1590 mm, RAL7021/7021 | CA5836-7021

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 4
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1590 x 500 mm
Komplett schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1590
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Tür:
Schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,21*
€ 1.015,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,07*
€ 1.011,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,54*
€ 969,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,55*
€ 932,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,69*
€ 870,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 165,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 165,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 277,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 279,98*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,29*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,29*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,538*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.