Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/7035 | CA5834-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/7035 | CA5834-7035
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/7035 | CA5834-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA5834-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-32|S10194
EAN/GTIN:
     4025314933659
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/7035 | CA5834-7035

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 3
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 1200 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,66*
€ 736,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,47*
€ 730,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,15*
€ 716,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,07*
€ 689,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,72*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,38*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,608*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.