Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/5021 | CA5834-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/5021 | CA5834-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/5021 | CA5834-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5834-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-32
EAN/GTIN:
     4051803707432
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 1200 mm, RAL7021/5021 | CA5834-5021

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 3
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 1200 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Tür:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,67*
€ 736,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,47*
€ 727,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,60*
€ 713,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,41*
€ 685,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,88*
€ 625,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 231,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,51*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,37*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,528*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,01*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.