Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile B: 1200mm, 7021/0959059 | CA5834-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile B: 1200mm, 7021/0959059 | CA5834-0959059
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile B: 1200mm, 7021/0959059 | CA5834-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA5834-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-32
EAN/GTIN:
     4025314825053
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile B: 1200mm, 7021/0959059 | CA5834-0959059

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 3
Abteilbreite 400 mm
H x B x T 1800 x 1200 x 500
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Farbe Tür:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 427,44*
€ 492,08*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,82*
€ 503,54*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,97*
€ 503,77*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,15*
€ 618,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,82*
€ 628,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,66*
€ 736,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,15*
€ 623,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 231,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,53*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,55*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 4,984*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.