Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/7021 | CA5828-7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/7021 | CA5828-7021
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/7021 | CA5828-7021
Artikel-Nr.:
     261-CA5828-7021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-50
EAN/GTIN:
     4025314566321
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/7021 | CA5828-7021

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 5
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 1480 x 500 mm
Komplett schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1480
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Tür:
Schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p möbelsysteme garderobenschrank 5 abteile, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,75*
€ 992,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,09*
€ 987,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,97*
€ 961,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,14*
€ 923,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,41*
€ 854,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,31*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,08*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.