Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7035/5010 | CA5827-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7035/5010 | CA5827-5010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7035/5010 | CA5827-5010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7035/5010 | CA5827-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5827-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-50|S10006
EAN/GTIN:
     4025314565577
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7035/5010 | CA5827-5010

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 5
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 1480 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1480
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Farbe Tür:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,31*
€ 678,28*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,12*
€ 810,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,39*
€ 913,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,21*
€ 917,29*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,55*
€ 958,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,16*
€ 915,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,71*
€ 881,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,12*
€ 854,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,27*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.