Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/9010 | CA5823-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/9010 | CA5823-9010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/9010 | CA5823-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5823-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-30
EAN/GTIN:
     4025314837193
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/9010 | CA5823-9010

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 3
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 900 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,13*
€ 593,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,94*
€ 575,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,54*
€ 525,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,66*
€ 491,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 165,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 212,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 279,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 278,76*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 4,984*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,618*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,02*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.