Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/5021 | CA5823-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/5021 | CA5823-5021
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/5021 | CA5823-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5823-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-30
EAN/GTIN:
     4025314548211
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/5021 | CA5823-5021

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 3
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 900 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Tür:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,51*
€ 575,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 165,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 164,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 212,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 212,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 279,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 279,10*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,64*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.