Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 320 mm, RAL7021/9010 | CA5820-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 320 mm, RAL7021/9010 | CA5820-9010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 320 mm, RAL7021/9010 | CA5820-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA5820-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-10
EAN/GTIN:
     4056211348710
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 320 mm, RAL7021/9010 | CA5820-9010

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 1
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 320 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
320
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 1 abteil, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,29*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,004*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,05*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,32*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,89*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 240,71*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 259,56*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 277,27*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 306,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.