Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/5021 | CA5810-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/5021 | CA5810-5021
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/5021 | CA5810-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA5810-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-50
EAN/GTIN:
     4059096071698
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 5 Abteile, Breite 1480 mm, RAL7021/5021 | CA5810-5021

Garderobenschrank
mit Füßen
Anzahl Abteile: 5
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1480 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
5
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1480
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Farbe Tür:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p möbelsysteme garderobenschrank 5 abteile, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,77*
€ 943,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,56*
€ 901,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,86*
€ 810,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,23*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,558*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.