Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3498


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3498
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3498
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3498
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3498
Artikel-Nr.:
     261-BR3498
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2025102NZ3FS
EAN/GTIN:
     3612970819451
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
man orga anbauregal
anbau regal
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2000x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3498

Weitspann-Anbauregal
HxBxT: 2000x2500x1000 mm
Traglast: 1000 kg
Spanplatte 19 mm
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Fachebene Anzahl 2
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
2
Material Fachboden/Fachebene:
Spanplatte
Fachlast kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
2500
Breite mm:
2550
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR2015102NZ3FS
ab € 300,95*
Ähnlich
ManOrga
ZR2015602NZ3FS
ab € 248,38*
Ähnlich
ManOrga
ZR2015802NZ3FS
ab € 262,98*
Ähnlich
ManOrga
ZR2018102NZ3FS
ab € 325,40*
Ähnlich
ManOrga
ZR2018602NZ3FS
ab € 269,90*
Ähnlich
ManOrga
ZR2018802NZ3FS
ab € 285,23*
Ähnlich
ManOrga
ZR2020102NZ3FS
ab € 308,30*
Ähnlich
ManOrga
ZR2020602NZ3FS
ab € 270,08*
Ähnlich
ManOrga
ZR2020802NZ3FS
ab € 287,51*
Ähnlich
ManOrga
ZR2025602NZ3FS
ab € 346,56*
Ähnlich
ManOrga
ZR2025802NZ3FS
ab € 371,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.