Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449
Artikel-Nr.:
     261-BR3449
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2520603NZ3FS
EAN/GTIN:
     3612971147645
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
man orga anbauregal
anbau regal
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449

Weitspann-Anbauregal
HxBxT: 2500x2000x600 mm
Traglast: 1500 kg
Spanplatte 19 mm
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Anzahl Ebenen: 3
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
3
Material Fachboden/Fachebene:
Spanplatte
Fachlast kg:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
2000
Breite mm:
2050
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR2515103NZ3FS
ab € 412,99*
Ähnlich
ManOrga
ZR2515603NZ3FS
ab € 352,20*
Ähnlich
ManOrga
ZR2515803NZ3FS
ab € 372,26*
Ähnlich
ManOrga
ZR2518603NZ3FS
ab € 385,11*
Ähnlich
ManOrga
ZR2518103NZ3FS
ab € 461,09*
Ähnlich
ManOrga
ZR2518803NZ3FS
ab € 409,44*
Ähnlich
ManOrga
ZR2520103NZ3FS
ab € 440,93*
Ähnlich
ManOrga
ZR2520803NZ3FS
ab € 415,34*
Ähnlich
ManOrga
ZR2525103NZ3FS
ab € 552,05*
Ähnlich
ManOrga
ZR2525603NZ3FS
ab € 485,24*
Ähnlich
ManOrga
ZR2525803NZ3FS
ab € 518,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.