Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Hartböden BxT 1200 x 1800 mm | BM1654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte für Hartböden BxT 1200 x 1800 mm | BM1654
Bodenschutzmatte für Hartböden BxT 1200 x 1800 mm | BM1654
Bodenschutzmatte für Hartböden BxT 1200 x 1800 mm | BM1654
Bodenschutzmatte für Hartböden BxT 1200 x 1800 mm | BM1654
Artikel-Nr.:
     261-BM1654
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-1800
EAN/GTIN:
     4024591002898
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte für Hartböden BxT 1200 x 1800 mm | BM1654

Umweltfreundliche Bodenschutzmatte
für Hartböden
HxBxT 1,8 x 1200 x 1800 mm
Beständig gegen Säuren, Alkohole, Öle
Rutschfest dank VAB-Haftschicht
Umweltfreundlich und wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Befahrbar:
Befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
1.8
Verkaufseinheit:
Stück
Einsatzbereich:
Hartbodenschutz
Fahrbar:
Transparent
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
1800
Form:
Rechteck
Ölbeständig:
Ölbeständig
Oberfläche:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm haftschicht, bodenschutzmatten transparent, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 68,66*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,35*
€ 69,05*
€ 5,50*
ab € 49,46*
€ 70,59*
€ 5,95*
ab € 54,96*
€ 72,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 83,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,53*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,63*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,92*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,38*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,88*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,95*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 34,51*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 34,08*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.