Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm | BI0226


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm | BI0226
Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm | BI0226
14.jpg
TUEV_GS.jpg
Artikel-Nr.:
     261-BI0226
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL09T1245
EAN/GTIN:
     8595167402351
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm | BI0226

Garderobenschrank
H x B x T 1850 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite 300 mm
Türen mit Lochbild und Zylinderschloss
Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
mit Hutboden und Handtuchhalter in der Tür
Komplett: ähnich Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Etikettenfenster, Handtuchhalter, Belüftungsschlitze, Kleiderstange
Schließung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Tiefe mm:
500
Serie:
Light
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Abteilbreite mm:
300
Breite mm:
900
Anzahl Abteile:
3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
8
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 363,20*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 348,31*
€ 406,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,90*
€ 413,20*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 425,93*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 365,85*
€ 428,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.