Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0200 Herst.-Nr.: CLK181355 EAN/GTIN: 5020073720044 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, silber | BI0200
Garderobenschrank 1 Abteil HxBxT 1802 x 305 x 457 mm Belüftungslocher an Ober- u. Unterseite Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln Etikettenhalter Komplett in silber Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Höhe mm: | 1802 | Schranktyp: | Garderobenschrank | Schließung: | Zylinderschloss | Unterbau: | Sockel | Türausführung: | Glatte Türen | Anzahl Abteile: | 1 | Abteilbreite mm: | 300 | Breite mm: | 305 | Tiefe mm: | 457 | Farbe Tür: | Alusilber ähnlich RAL 9006 | Farbe Korpus: | Alusilber ähnlich RAL 9006 | Anzahl Fächer: | 1 | Farbe Front: | Alusilber ähnlich RAL 9006 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Alusilber ähnlich RAL 9006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Kleiderschrank, Garderobe, Stahlkleiderschränke, Stahlmehrzweckschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,80* | € 224,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 192,34* | € 235,91* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,31* | € 246,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,15* | € 259,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,86* | € 269,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|