Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, lichtgrau | BI0198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, lichtgrau | BI0198
Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, lichtgrau | BI0198
Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, lichtgrau | BI0198
34.jpg
Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, lichtgrau | BI0198
Artikel-Nr.:
     261-BI0198
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK181645
EAN/GTIN:
     5020073720020
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank, 1 Abteil, HxBxT 1802 x 305 x 457 mm, lichtgrau | BI0198

Garderobenschrank
1 Abteil
HxBxT 1802 x 305 x 457 mm
Belüftungslocher an Ober- u. Unterseite
Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
Etikettenhalter
Komplett in lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1802
Schranktyp:
Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Breite mm:
305
Tiefe mm:
457
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
1
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 226,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 191,21*
€ 238,71*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 248,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,74*
€ 259,86*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 220,27*
€ 269,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.