Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0190 Herst.-Nr.: CLK122639 EAN/GTIN: 5020073789997 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1802 x 305 x 305 mm, oxfordblau | BI0190
Garderobenschrank 2 Abteile HxBxT 1802 x 305 x 305 mm Belüftungslocher an Ober- u. Unterseite Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln Etikettenhalter Komplett in oxfordblau Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Höhe mm: | 1802 | Schranktyp: | Doppelstöckiger Garderobenschrank | Schließung: | Zylinderschloss | Unterbau: | Sockel | Türausführung: | Glatte Türen | Anzahl Abteile: | 2 | Abteilbreite mm: | 300 | Breite mm: | 305 | Tiefe mm: | 305 | Farbe Tür: | Oxfordblau ähnlich RAL 5013 | Farbe Korpus: | Oxfordblau ähnlich RAL 5013 | Anzahl Fächer: | 2 | Farbe Front: | Oxfordblau ähnlich RAL 5013 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Oxfordblau ähnlich RAL 5013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Kleiderschrank, Garderobe, Stahlkleiderschränke, Stahlmehrzweckschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,36* | € 219,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 186,47* | € 230,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,72* | € 252,53* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,99* | € 253,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,90* | € 261,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|