Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0143 Herst.-Nr.: E782AAG505 EAN/GTIN: 5020073797190 |
| |
|
| | |
| Universal-Flügeltürenschrank Light HxBxT 1950 x 914 x 400 mm, Garder. | BI0143
Universal-Flügeltürenschrank Garderoben HxBxT 1950x914x400 mm Zylinderschloss, 2 Schlüssel Korpus Lichtgrau ähnl. RAL 7035 Türen Oxfordblau ähnl. RAL 5013 Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Ausstattung: | Garderobe | Ausführung Böden: | Lackiert | Höhe mm: | 1950 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 400 | Schranktyp: | Universal-Flügeltürenschrank | Anzahl Böden: | - | Breite mm: | 914 | Verriegelung: | Zylinderschloss | Griffausführung: | Muldengriff | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Farbe Front: | Oxfordblau RAL 5013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,86* | € 329,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,54* | € 329,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,94* | € 334,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,38* | € 377,38* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,86* | € 411,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|