Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4103810184154, Pressol Druckluft-Abschmierg. für 15kg/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-999912
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810184154
EAN/GTIN:
     4103810184154
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4103810184154, Druckluft-Abschmierg. für 15kg/Eimer, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
Passend für Eimer:
15 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
240270 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Förderleistung:
1100
Arbeitsdruck:
6 bar
Marke:
PRESSOL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 398,97*
€ 462,52*
Frei Haus
ab € 386,80*
€ 462,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 402,14*
€ 473,89*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,91*
€ 478,89*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 457,21*
€ 526,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,84*
€ 626,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,34*
€ 621,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.