Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159225359, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 18 x 940/800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996062
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159225359
EAN/GTIN:
     4010159225359
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159225359, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 18 x 940/800mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
18 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
940 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: sds max hammerbohrer 18 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 67,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,60*
€ 68,16*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,32*
€ 71,76*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 56,78*
€ 72,28*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28178 2
ab € 44,58*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.