Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159223928, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 40 x 520/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996059
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159223928
EAN/GTIN:
     4010159223928
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159223928, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 40 x 520/400mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
40 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: heller hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer 40mm, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 92,04*
€ 110,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 111,95*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 94,74*
€ 113,50*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 114,02*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 158,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,32*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,29*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,96*
Ähnlich
Heller
22381
ab € 54,59*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 145,46*
Ähnlich
Heller
22387
ab € 64,94*
Ähnlich
Heller
22393
ab € 121,24*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,87*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 142,15*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,16*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.