Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159223812, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 30 x 520/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996048
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159223812
EAN/GTIN:
     4010159223812
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159223812, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 30 x 520/400mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
30 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 30mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,44*
€ 65,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,29*
€ 67,62*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 56,28*
€ 67,66*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 67,97*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,64*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,22*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,67*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 145,19*
Ähnlich
Heller
22387
ab € 64,87*
Ähnlich
Heller
22393
ab € 120,85*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,90*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 141,61*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,29*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 79,50*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 91,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.