| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990828 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645052718 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645052718, Notglieder galZn 9,8mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 9,8 mm | Hakenöffnung: | 11,0 mm | innere Länge: | 40,0 mm | Gewicht 100 Stück: | 9,780 kg | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,9812* | € 1,3912* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,3125* | € 28,6025* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,855* | € 29,385* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 22,57* | € 31,045* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,16* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|