Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 9,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notglieder galZn 9,8mm
Notglieder galZn 9,8mm
Notglieder galZn 9,8mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645052718
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100100092
EAN/GTIN:
     4011645052718
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
9,8 mm
Gewicht 100 Stück:
9,780 kg
Hakenöffnung:
11,0 mm
innere Länge:
40,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied verzinkt, ketten notglied, pösamo notglied, Stahl, Notglied, Verbindungsglied, Stahl-Notglied, Kettenverbindungsglied, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9812*
€ 1,3912*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,3325*
€ 28,5325*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,48*
€ 30,915*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 32,23*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,18*
€ 32,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,915*
€ 36,78885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.