Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418003644, Diverse Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-963335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418003644
EAN/GTIN:
     4026418003644
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 3,5 x 50mm
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418003644, Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,5 mm
Gewinde:
M4
B:
13 mm
C:
28 mm
D:
50 mm
G:
8 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ART.11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 34,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,37*
€ 37,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,20*
€ 39,16*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,62*
€ 46,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.