Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418003644
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     011.02.05004.1020
EAN/GTIN:
     4026418003644
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 3,5 x 50mm
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
Schraubhaken, Art. 11E, gebogen • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M4
Ø:
3,5 mm
B:
13 mm
C:
28 mm
D:
50 mm
G:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,34*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 37,02*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,35*
€ 39,01*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,37*
€ 45,83*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,01*
€ 46,4219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.