Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957387 Herst.-Nr.: 98 25 02 SLS EAN/GTIN: 4003773081067 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9825/02 SLS, 98 25 02 SLS, Schraubendreher Plus-Minus PZ SLIM 98 25 02 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten. Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ/S 2 - Klingenlänge: 100mm - Grifflänge: 118mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 98 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingenlänge: | 100 mm | Grifflänge: | 118 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 18 mm | Schraubendreher Größe: | PZ/S 2 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher pz, schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,56* | € 9,56* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,92* | € 9,58* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 9,68* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 8,15* | € 9,84* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,95* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|