Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852824, Meißelhammer MLH-Set Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-949961
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322430
EAN/GTIN:
     4011666049469
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852824, Meißelhammer-Set MLH-Set Base Produkteigenschaften: Schneller, werkzeugloser Meißelwechsel, Sechskant-Meißelaufnahme, Luftregulierventil für stufenlose Anpassung der Schlagleistung bei unterschiedlichen Materialien Lieferumfang: Maschine, je ein 175 mm Spitz-, Flach-, Blechtrenn-, Blechschneid- und Bolzenabschlagmeißel, Koffer je ein 175 mm Spitz-, Flach-, Blechtrenn-, Blechschneid- und Bolzenabschlagmeißel, Koffer, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Leerlaufschlagzahl:
3000 min-1
Schlagenergie:
6 J
Luftverbrauch:
2,54 l/s
Werkzeugaufnahme:
10 mm
Luftanschluss:
1/4 ''
Vibrationswert:
11,37 m/s²
Gewicht:
1,5 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
DGKD322430
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 92,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 93,00*
€ 4,80*
ab € 83,95*
€ 104,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.