Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852841, Trockensauger VP300 ECO HEPA Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-949767
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107415311
EAN/GTIN:
     5703887129554
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852841, Trockensauger VP300 ECO HEPA Dieser leichte Trockensauger eignet sich besonders für mittelschwere Reinigungseinsätze auch bei engen Platzverhältnissen. Produkteigenschaften: , Zertifizierter HEPA-Filter , Niedriger Geräuschpegel , Recyclingfähige Bauteile unterstützen den Umweltschutz , RobustesZubehör , Abnehmbares Netzkabel , Abriebfeste Stoßfänger Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch,Teleskoprohr Stahl, Fugendüse, Pinseldüse, Kombidüse, Bürstendüse, HEPA H13 Filter, Sackfilter, Staubbeutel Papier, Vliesfilterkorb, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6500 GRAMM
Behältervolumen:
10 l
Filterbeutelvolumen:
10 l
Filteroberfläche:
2400 cm²
Schutzart:
IP 20
Schalldruckpegel:
58 dB(A)
Kabellänge:
10 m
Abmessung (L x B x H):
395 x 340 x 390 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107415311
Markenname:
Nilfisk
Typ:
VP300 ECO HEPA
Leistung:
400 W
Spannung:
230 V
Luftmenge:
1500 l/min
max. Unterdruck:
150 mbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 175,22*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 141,69*
€ 177,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,56*
€ 178,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,53*
€ 184,64*
€ 4,80*
ab € 148,24*
€ 186,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.