| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-949294 Herst.-Nr.: W000375888 EAN/GTIN: 4028659278690 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271817257, Stabelektrode Supranox 308 L , EN 1600: E 19 9 L R 12 , DIN 8556: E 19 9 LR 23 , Stabelektrode zumSchweißen von nicht rostendem austenitischem Chrom-Nickel-Stahl/-Stahlguss mit niedrigem Kohlenstoffgehalt sowie von nicht rostendem bzw. hitzebeständigem Cr-Stahl/-Stahlguss , Für Betriebstemperaturen bis +350 °C, zunderbeständig bis +800 °C , Feintropfiger Werkstoffübergang, gutes Benetzen derNahtflanken, feinschuppige Nahtoberfläche, leicht lösliche Schlacke , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Werkstoff-Nr.: 1.4316 , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Grundwerkstoffe: korrosionsbeständige Chrom-Nickel-Stähle und Stahlguss des Typs 18 % Chrom – 10 % Nickel (V2A), wie z. B. 1.4550, 1.4541, 1.4301, 1.4306 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Fabrikat: Oerlikon Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 3,2 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 120 Stück | Gewicht je Schachtel: | 4,2 kg | Markenname: | Oerlikon | Herstellername: | Oerlikon Schweisstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | W000375888 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659278690, 1484241 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 120 | | € 4,90* | ab € 0,54* | € 0,71* | | | | Lager 260 | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 1,1808* | € 1,4508* | | | | | | | | | 120 | | € 4,90* | ab € 1,35171* | € 1,65171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 174,096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|