Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4251204013, Präzisions-Streichmass 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948600
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735247
EAN/GTIN:
     4317784735247
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 250mm
streichmaß
streichmaß fortis
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4251204013, Streichmaß , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus Leichtmetall , Oberfläche gehärtet (63 HRC) , Mit gehärtetem Anschlag , Mit gelaserter mm-Teilung , Skala in gut kontrastierendem Weiß , Zum einfachen Anreißen von Werkstücken , Mit Feststellschraube, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Nonius unten:
1/20 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784735247
Weitere Suchbegriffe: PRÄZISIONS-STREICHMAß, 4317784735247, 1475112
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 18,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 18,79*
2 Tage
62
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 19,08*
4 Tage
67
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 19,10*
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.