| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948294 Herst.-Nr.: 4317784734035 EAN/GTIN: 4317784734035 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240627150, Reduzierstück 3/4 , 3/4 innen auf 1/2 außen , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 20,ISO 1174 , Stiftsicherung , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Länge: | 56 mm | Norm: | DIN 3123 ISO 3316" | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784734035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 7,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,17* | € 7,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,18* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|