Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947269 Herst.-Nr.: 3849 EAN/GTIN: 4014855014699 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236041010, Sparrolle KL 361 JF für die Metallbearbeitung , Korund , Gewebeunterlage , Rollenlänge 50 m , Zur Bearbeitung von Metall, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metall: | empfohlen | Kunststoff: | bedingt geeignet | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 3849 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifpapierrolle k40 50m, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Schleifleinensparrollen, SCHLEIFLEINEN-SPARROLLE, 4014855014699, 1485152 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,18* | € 57,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,03* | € 57,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 44,19* | € 58,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 44,47* | € 58,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 49,05* | € 63,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|