Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4030040040 Herst.-Nr.: 3849 EAN/GTIN: 4014855014699 |
| |
|
| | |
| Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 m Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 50 mm | Körnung: | 40 | Länge: | 50 m | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Material: | Korund | Werkstoffeignung Lack: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | bedingt geeignet | Marke: | KLINGSPOR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifpapierrolle k40 50m, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Schleifgeweberolle, Schleifrollen, Sparrollen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,72* | € 57,53* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,20* | € 57,73* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 44,19* | € 57,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 44,16* | € 58,07* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 49,48* | € 63,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|