Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221403631, Schittersäge 700mm ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-947177
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     25170
EAN/GTIN:
     4016650051701
Suchbegriffe:
Absatzsäge
Absetzsäge
Gestellsäge
Schittersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221403631, Schittersäge 700mm ECEthölzern, Fabrikat: ECE
Weitere Informationen:
Blattlänge:
700 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Zahnteilung:
7 mm
Marke:
E.C.E
WGNr.:
133
Weitere Suchbegriffe: Spannsäge, schittersäge 700mm ece, absetzsäge, absetzsäge ece, SCHITTERSÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.