Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221403613, Spannsäge 700mm ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-947174
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     25370
EAN/GTIN:
     4016650053705
Suchbegriffe:
Absatzsäge
Absetzsäge
Gestellsäge
Schittersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221403613, Spannsäge 700mm ECE, Fabrikat: ECE
Weitere Informationen:
Blattlänge:
700 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Zahnteilung:
5 mm
Marke:
E.C.E
WGNr.:
133
Weitere Suchbegriffe: Spannsäge, schittersäge 700mm ece, absetzsäge, absetzsäge ece, SPANNSÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.