Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150015, Gedore Red Schraubendreher Satz TX 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946437
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301714
EAN/GTIN:
     4060833017145
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R22150015, Schraubendreher Satz TX 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301714 Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R38401115
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER, TORX®-Schraubendreher-Satz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,15*
€ 37,69*
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 27,68*
€ 37,82*
Lager 260
35
1
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 37,90*
3 Tage
43
4
€ 5,45*
ab € 28,69*
€ 38,25*
3 Tage
43
4
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823829
ab € 11,04*
Sonstiges
Gedore
5626370
ab € 3,14*
Sonstiges
Gedore
3301262
ab € 3,42*
Sonstiges
Gedore
3301263
ab € 3,90*
Sonstiges
Gedore
3301264
ab € 4,19*
Sonstiges
Gedore
3301265
ab € 4,31*
Sonstiges
Gedore
3301267
ab € 4,91*
Sonstiges
Gedore
3301268
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.