Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946398 Herst.-Nr.: 3301645 EAN/GTIN: 4060833016452 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R21650108, Werkzeugsatz ALL-IN im Werkzeug- koffer, 108-teilig 3301645 Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht, Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen, Sehr leichter, kompakter und widerstandsfähiger Werkzeugkoffer von höchster Qualität zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Großer und starker Aluminiumrahmen,ideal für die tägliche Verwendung, Maße: L 445 x T 180 x H 380 mm, Lieferung im robusten Werkzeugkoffer, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 13400 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Aufbewahrung: | Koffer | Inhalt (Anzahl Stück): | 108 | Inhalt für Sätze: | R20650066 | Material: | ABS-Kunststoff | Netto-Gewicht [kg]: | 13,4 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | 2K-Umschaltknarre 1/2 250 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), WERKZEUGSATZ |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 375,71* | € 438,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 393,78* | € 438,67* | | | | | 33 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 411,86* | € 443,56* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 415,26* | € 448,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 413,74* | € 456,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|