Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R94100151, Gedore Red Wasserwaage 300 mm 2x Libelle magnetisch Aluminium 3301424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-946319
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301424
EAN/GTIN:
     4060833014243
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R94100151, Wasserwaage 300 mm 2x Libelle magnetisch Aluminium 3301424 Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil, Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, Magnetisch,Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m, Aluminium gebürstet, Endkappen aus schwarzem, stoß- und schlagfestem Kunststoff, Blauer Griff mit Aufhängeloch, Gefräste Unterkante, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Magnetisch, eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libell
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge [m]:
0,3 m
Material:
Aluminium, gebürstet
Messgenauigkeit:
+/- 0,5 mm/m
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 30 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Wasserwaage, Laser-Wasserwaage, WASSERWAAGE, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 12,62*
3 Tage
798
10
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 12,98*
4 Tage
798
10
€ 5,50*
ab € 10,90*
€ 13,00*
1
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,77*
Lager 260
102
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38120000
ab € 27,37*
Ähnlich
Gedore
R38120312
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R38120419
ab € 4,77*
Ähnlich
Gedore
R38121312
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
R93220028
ab € 10,25*
Ähnlich
Gedore
R93220128
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R93970004
ab € 11,99*
Ähnlich
Gedore
R94100051
ab € 7,64*
Ähnlich
Gedore
R94100087
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.